ISO/WN 1234 zinc plated steel
ISO/WN 1234 zinc plated steel
Varunr. 511710240
EAN-nummer 4046777245035
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 2 mm |
Längd (l1) | 40 mm |
Ringens longitudinella yttre diameter (b) | 4,00 mm |
Tvärgående yttre ringens diameter (c) | 3,60 mm |
Längd mellan två stift på en spjäla (a) | 2,50 mm |
Standarder | ISO 1234 |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |