ISO/WN 1234 zinc plated steel
ISO/WN 1234 zinc plated steel
Varunr. 511713232
EAN-nummer 4046777245479
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,2 mm |
Längd (l1) | 32 mm |
Ringens longitudinella yttre diameter (b) | 6,40 mm |
Tvärgående yttre ringens diameter (c) | 5,80 mm |
Längd mellan två stift på en spjäla (a) | 3,20 mm |
Standarder | ISO 1234 |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |