ISO/WN 1234 zinc plated steel
ISO/WN 1234 zinc plated steel
Varunr. 511716363
EAN-nummer 4061975016461
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Längd (l1) | 63 mm |
Ringens longitudinella yttre diameter (b) | 12,60 mm |
Tvärgående yttre ringens diameter (c) | 11,80 mm |
Längd mellan två stift på en spjäla (a) | 4,00 mm |
Standarder | ISO 1234 |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |