ISO/WN 1234 zinc plated steel
ISO/WN 1234 zinc plated steel
Varunr. 511713563
EAN-nummer 4046777245752
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Längd (l1) | 63 mm |
Ringens longitudinella yttre diameter (b) | 8,00 mm |
Tvärgående yttre ringens diameter (c) | 7,40 mm |
Längd mellan två stift på en spjäla (a) | 4,00 mm |
Standarder | WN 1234 |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |