ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner
ISS 30-L industrial wet & dry vacuum cleaner
Varunr. 07011320
EAN-nummer 4056807687797
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Luftström | 74 l/s |
Undertryck | 23 kPa |
Behållarens kapacitet | 30 l |
Max. effekt | 1380 W |
Kabellängd | 7,5 m |
Diameter för slanganslutning | 35 mm |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ljudtrycksnivå | 70 dB |
IP-skyddsklass | IP X4 |
Längd | 540 mm |
Bredd | 370 mm |
Höjd | 560 mm |
Max. undertryck (turbin) | 25,4 kPa |
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!