IV kannake eristetty
IV kannake eristetty
ILMASTOINTISANKA ERISTETTY M8/M10 100MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristetty ilmastointisanka
- Ilmastointikanavien kannakointeihin
- Estää resonointia
Tiivistyy putkeen
- Tukeva asennus
Ei suoraa kannakkeen ja putken kosketusta
Tiedot(X)
Soveltuu DN-nimellisleveydelle (∅D) | DN 100 |
Liitäntäkierre (G) | M10 |
Sallittu kuormitus | 500 N |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, kumiprofiili | EPDM |