IV kannake eristetty
IV kannake eristetty
ILMASTOINTISANKA ERISTETTY M8/M10 125MM
Tuotenro
0543840125
EAN 4053479924298
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmanvaihtokanavien asennuksiin, eristetty putkikannake
Eristetty ilmastointisanka
- Ilmastointikanavien kannakointeihin
- Estää resonointia
Tiivistyy putkeen
- Tukeva asennus
Ei suoraa kannakkeen ja putken kosketusta
Soveltuu DN-nimellisleveydelle (∅D) | DN 125 |
Liitäntäkierre (G) | M10 |
Sallittu kuormitus | 500 N |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, kumiprofiili | EPDM |