IV kannake eristetty
IV kannake eristetty
ILMASTOINTISANKA ERISTETTY M8/M10 200MM
Tuotenro 0543840200
EAN 4053479924328
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristetyllä IV-kannakkeella saa tehtyä tiiviit ja tiukat asennukset. Resonointiäänet vaimenevat kumitiivisteeseen eivätkä johdu rakennuksen runkoon.
- IV-sanka kumitiivisteellä
- Liitosmutteri M8 / M10
- Eristää resonointiäänet
- Tiivis ja tiukka asennus
Tiedot(X)
Soveltuu DN-nimellisleveydelle (∅D) | DN 200 |
Liitäntäkierre (G) | M10, M8 |
Sallittu kuormitus | 500 N |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, kumiprofiili | EPDM |