Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ihovoide hajustamaton Sterisol Soft

Sterisol Soft ihovoide hajustamaton
STERISOL SOFT IHOVOIDE HAJUSTAMATON 0,7L

Tuotenro 0890600800

EAN 4062856419234

-
Ihovoide hajustamaton Sterisol Soft

Tuotenro 0890600800

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sterisol Soft ihovoide on hajustamaton ja säilöntäaineeton ihonhoitotuote, joka sopii erinomaisesti herkälle iholle. Sen pH-neutraali koostumus auttaa ylläpitämään ihon terveyttä ja pehmeyttä päivittäisessä käytössä, tehden siitä luotettavan valinnan terveydenhuoltoon ja elintarviketeollisuuteen.

Sterisol Soft ihovoide hajustamaton on ainutlaatuinen tuote ihon terveyden ylläpitämiseen. Se on erinomainen valinta terveydenhuoltoon ja elintarviketeollisuuteen, missä allergioiden riski halutaan minimoida. Säilöntäaineeton, hajusteeton ja väriaineeton koostumus sopii herkälle iholle ja sisältää kosteuttavia rasvahappoja. Tuote on pH-neutraali ja auttaa pitämään ihon terveenä ja pehmeänä päivittäisessä käytössä. Sterisol Soft ihovoide on luotettava valinta kaikille, jotka arvostavat turvallisuutta ja hyvinvoivaa ihoa.



  • Ainutlaatuinen ihovoide ihmisille, jotka haluavat pitää ihonsa terveenä ja samalla minimoida riskin allergioihin ja käsiekseemaan.

  • Erinomainen valinta terveydenhuoltoon ja elintarviketeollisuuteen, jossa kosmeettisia allergeeneja tulisi välttää.


  • Säilöntäaineeton

  • Hajusteeton

  • Väriaineeton

  • Sisältää kosteuttavia rasvahappoja

  • pH n. 6
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

700 ml

Tuotepakkaus

Kertakäyttöinen annostelija

Haju/tuoksu

Hajuton

Väri

Valkoinen

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot