Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ilmakanavakiinnike

Ilmanvaihtokanavan kiinnike
ILMAKANAVA KIINNIKE ZN 1,5KN

Tuotenro 0862007001

EAN 4038898342502

-
Ilmakanavakiinnike

Tuotenro 0862007001

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ilmanvaihtokanavan kiinnike laipallisten osien/järjestelmien liittämiseksi matala- ja keskipainejärjestelmiin

Liitäntäkiinnike halkaisijaltaan suurille kanaville


Voidaan käyttää matala- ja keskipainejärjestelmissä



Tupla-kohojuovat taivutetuissa reunoissa


Korkealaatuinen ja luja



Nopea ja helppo asennus


Ei esikiinnityksestä ja reikien poraamisesta aiheutuvia kustannuksia



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ilmanvaihtokanavan kiinnike laipallisten osien/järjestelmien liittämiseksi matala- ja keskipainejärjestelmiin. 4 mm malli järjestelmien 30 ja 40 laippakokoja varten.

Pituus (kokonaispituus) (L)

20 mm

Leveys (B)

30 mm

Korkeus (H)

34 mm

Paksuus (t)

3 mm

Kiinnitysalue (k)

23 mm

Huulloksen pituus (LF)

17 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Puristuskuorma / vetokuormitus

1,5 kN

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot