Ilmansyöttöletku moottoroituun puhallinsuojaimeen Callisto
Letku puhaltimeen CALLISTO
LETKU CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700023
EAN 4065746464680
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Itsesäätyvä ilmaletku, joka mukautuu yksittäisen käyttäjän mukaan. Letkussa on bajonettiliittimet helppoa liittämistä varten.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 150 cm |
Leveys | 45,6 mm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Materiaali | TPU - Termoplastiset polyuretaanit |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 222,100 g |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |