Ilmanvaihtoventtiili kattoon, muovia
Ilmanvaihtoventtiili kattoon
KATTOVENTTIILI-KAASUKULJETUS-DL110
Tuotenro 096380 499
EAN 4061975598172
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suositeltavaa on, että tavaratilassa on vähintään kaksi poistoilmaventtiiliä: yksi lattiassa ja toinen katon tasolla.
Tiedot(X)
Jotta tavaratilassa olisi hyvä ilmanvaihto, ilmanvaihtoventtiilit on asetettava viistosti mikäli mahdollista. On suositeltavaa, että jokaisen ilmanvaihtoventtiilin ympärillä on vähintään 100 cm² vapaata tilaa. Painekaasupulloja kuljetettaessa on varmistettava, että ilmanvaihtoventtiilit eivät ole peitossa. Tavaratila on suositeltavaa eristää kuljettajan hytistä.
Leveys | 115 mm |
Korkeus | 70 mm |
Syvyys | 250 mm |
Tuotteen paino | 0,250 kg |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Väri | Musta |