Ilmastoinnin huoltolaite, ajoneuvot, muut
Ilmastoinnin huoltolaite, ajoneuvot, muut
ILMASTOINTIHUOLTOLAITE WAC2000A
WOW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Laitteen paino | 110 kg |
Leveys | 650 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 550 mm |
Kylmäaineen tyyppi | R-1234yf |
Kylmäaineen täyttömäärä | 20 kg |
Kylmäaineen täyttötarkkuus | +/- 15 g |
Tyhjiöpumpun teho | 90 l/min |
Imuteho | 300 g/min |
Näyttö | Digitaalinen teräväpiirtonäyttö |
Käyttöpaine enint. | 20 bar |
Öljy-/UV-vuodonilmaisimet, täyttötarkkuus | 1 g |
Hyväksyntä | TÜV Rheinland -sertifiointi, CE-sertifiointi, SAE J2099, SAE J2843, EU:n konedirektiivi 2006/42/EY, EU:n pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, EU:n EMC-direktiivi 89/336/ETY, EU:n painelaitedirektiivi 97/23/EY |
Tuotteen paino | 102 kg |