Ilmastoinnin vuodonetsintäaine, UV Basic
Ilmastoinnin vuodonilmaisin lisäaine UV Basic
ILMASTOINNIN VUODONETSINTÄAINE U/V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Riittää 32 käyttökertaan henkilöautossa ja 16 käyttökertaan hyötyajoneuvossa
- Yhteensopiva PAG:n ja esteriöljyn kanssa
- Voimakkaasti fluoresoiva
- Ei vahingoita O-renkaita tai tiivisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Voidaan käyttää R134a-, R1234yf- ja R744-kylmäaineita käyttävissä ilmastointijärjestelmissä sekä sähköisillä ilmastoinnin kompressoreilla varustetuissa ilmastointijärjestelmissä (hybridi-, start/stop-käynnistys- sekä sähköajoneuvot) vuotojen ja mikrovuotojen luotettavaan havaitsemiseen.
Sisältö/tilavuus | 240 ml |
Sisällön paino | 121,91 g |
Kemiallinen perusta | Polyoliesteriöljy |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,92 g/cm³ |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Leimahduspiste min. | 221 °C |
Viskositeetti/tasaisuus | Neste |
Kiehumispiste | 200 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!