Ilmastointihuoltolaite WAC 2000A BASIC
Ilmastoinnin huoltolaite WAC 2000A Basic
ILMASTOINTIHUOLTOLAITE WAC2000A BASIC
WOW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kylmäaine R1234yf
Helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä, josta löytyy myös kattava autotietokanta.
Ohjelmisto suomeksi ja ruotsiksi.
Erillinen huoltoventtiili jätekaasulle.
Laitteeseen on integroitu kaasuanalysaattori.
Soveltuu hybridiautoille.
Havaitsee pienetkin vuodot järjestelmässä.
Laitteen öljysäiliöt ovat ilmatiiviit.
Tiedot(X)
Laitteen paino | 110 kg |
Leveys | 650 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 550 mm |
Kylmäaineen täyttömäärä | 20 kg |
Tyhjiöpumpun teho | 90 l/min |
Imuteho | 300 g/min |
Näyttö | Digitaalinen teräväpiirtonäyttö |
Käyttöpaine enint. | 20 bar |
Öljy-/UV-vuodonilmaisimet, täyttötarkkuus | 1 g |
Hyväksyntä | CE-sertifiointi, SAE J2099, SAE J2843 EU:n konedirektiivi 2006/42/EY, EU:n pienjännitedirektiivi 2006/95/EY, EU:n EMC-direktiivi 89/336/ETY, EU:n painelaitedirektiivi 97/23/EY |
Tuotteen paino | 110000 g |