Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20

Ilmastointihuoltolaite COOLIUS C20
ILMASTOINNIN HUOLTOLAITE COOLIUS C20

Tuotenro W050122000

EAN 4065746438711

-
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20

Tuotenro W050122000
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
Kompakti ja täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä tilavuudeltaan pienien lämmönhallintajärjestelmien CO₂-kylmäainehuoltoa varten.

Laitteen ominaisuudet


  • Täysin automaattinen

  • Kestävä ja kevyt (paino 37 kg)

  • Erittäin helppokäyttöinen

  • 7 tuuman graafinen kosketusnäyttö

  • 2 öljypulloa ja 1 UV-pullo

  • Automaattinen öljynhallinta uudelle ja vanhalle, käytetylle öljylle (UV-aineen manuaalinen lisäys)

  • Muuntaminen ilmatiiviisti suljetuksi öljysäiliöksi mahdollista (suositus)

  • Integroitu lämpötulostin

  • Kuorma- ja henkilöautojen täyttömääräsuositus tietokanta

  • Monikielinen navigointivalikko


Edut


  • Kompakti malli

  • Hybridi- ja sähköautoille

  • CO₂ luonnollisena ja ympäristöystävällisenä kylmäaineena

  • Alhaiset huoltokustannukset

  • Varma ja kestävä


Toimitussisältö:


  • COOLIUS C20 -ilmastointihuoltolaite

  • Huoltoletkut vakiopikaliittimellä (pituus 3 m)

  • Kahden adapterin sarja ilmatiiviisti suljettuihin öljysäiliöihin

  • Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta

  • Laitekoulutus (valinnainen)

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueAjoneuvojen ilmastointijärjestelmien sekä tilavuudeltaan pienien lämmönhallintajärjestelmien CO₂-kylmäainehuoltoa varten.

Laitteen paino

37 kg

Leveys

530 mm

Korkeus

920 mm

Syvyys

530 mm

Kylmäaineen tyyppi

R744

Kylmäaineen täyttötarkkuus

+/- 10 g

Tyhjiöpumpun teho

100 l/min

Imuteho

60 g/min

Näyttö, lukema

Kosketusnäyttö

Käyttöpaine enint.

160 bar

Öljy-/UV-vuodonilmaisimet, täyttötarkkuus

+/- 2 g

Hyväksyntä

CE

Tuotteen paino

60,000 kg

Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20 sisältää:
Adapter for hermetically sealed oil containers
0 x
Adapter for hermetically sealed oil containers

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20

Kuvaus: Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
POE-öljy POE 100

POE ÖLJY 100 HYBRID 210ML

Erikois POE (polyoliesteri) -kompressoriöljy ajoneuvojen ilmastointijärjestelmille, jotka käyttävät R134a/R1234yf-kylmäaineita, sekä sähköisille ilmastoinnin kompressoreille (hybridi, start/stop, sähkö)
Yleiskompressoriöljy Pro

YLEISKOMPRESSORIÖLJY PRO 1000ML

Hyvää vastinetta rahalle tarjoava synteettinen öljy, jonka lisäaine on suunniteltu erityisesti ilmastoinnin kompressoriteknologiaa varten
Ilmastoinnin vuodonetsintäaine, UV Basic

ILMASTOINNIN VUODONETSINTÄAINE U/V

Fluoresoiva lisäaine R134a-, R1234yf- ja R744-kylmäainetta käyttävien ilmastointijärjestelmien vuotojen paikantamiseen
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
A/C vuodon etsintä-/vuodon ilmaisinlisäaine, AIRCO-BAG

AC-VUODONETSINTÄAINE AIRCOBAG 150ML

UV-vuodonilmaisin lisäaine ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa
PAG-öljy Premium AIRCO-BAG

PAG-ÖLJY 46 PREMIUM AIRCOBAG 150ML

PAG-öljy ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa
PAG-öljy Premium AIRCO-BAG

PAG-ÖLJY 100 PREMIUM AIRCOBAG 150ML

PAG-öljy ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa
POE-öljy AIRCO-BAG

POE-ÖLJY 100 PREMIUM AIRCOBAG 150ML

POE-öljy ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot