Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS® A30
Ilmastoinnin huoltolaite CV COOLIUS A30
ILMASTOINTIHUOLTOLAITE COOLIUS A30 R134A
Tuotenro W050103030
EAN 4056807113418
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikkien asiakas- ja ajoneuvotietojen nopea valinta ja helppo syöttö
Selkeä valikko ja kätevä käyttö navigointipyörää kääntämällä ja painamalla
Nopea ja tehokas suuren tilavuuden ilmastointijärjestelmien huoltoprosessi
Ylimääräisellä kylmäaineen nestepumpulla ja kompressorin imuteholla 980 g/min
Pitkät huoltovälit
Laadukkaiden osien käyttö
Suurin iskunvaimennus päivittäisessä korjaamotyössä
Laitteeseen integroitu tehokas vaunurakenne
Tarkka öljyntäyttö
Täysautomaattinen öljynhallinta
Öljytyyppi voidaan vaihtaa nopeasti
Putkijärjestelmän ja huoltoletkujen sisäinen huuhtelu
Täysin lainsäädännön mukainen, käyttäjäystävällinen, kattava
CE-sertifiointi: TÜV-SÜD
Toimitussisältö
- 5 m:n huoltoletkut, joissa on vakioliittimet
- Täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Laitteen ohjeet
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Täysin automaattinen ilmastoinnin huolto kylmäaineen R134a kanssa linja-autoissa sekä hyötyajoneuvoissa, rakennusajoneuvoissa, maatalousajoneuvoissa, raideajoneuvoissa, pakettiautoissa ja henkilöautoissa
Kylmäaineen tyyppi | R134a |
Kylmäaineen täyttömäärä | 35 kg |
Imuteho | 980 g/min |
Laitteen paino | 120 kg |
Leveys | 680 mm |
Korkeus | 1175 mm |
Syvyys | 667 mm |
Käyttöpaine enint. | 20 bar |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!