Ilmastointiletku PAP
Ilmantointiletku, Alupap
PAP 70MM ILMASTOINTILETKU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Letku kestää lämpöä, tärinää, kosteaa ympäristöä eikä syty helposti.
Rakenne: PAP = Pahvi – alumiini – pahvi
Käyttölämpötila: -40...+130°C
Tiedot(X)
Halkaisija | 70 m |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 130 °C |
Materiaali | Pahvi |
Pituus (kokonaispituus) | 20 m |