Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy

Sinkitty teräs, aluslevy, lukitushammastus
ILMASTOINTIRUUVI AV 5/16 ZN 4,8X38

Tuotenro 013048 38
EAN 4053479766447

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
  • Itseporautuva

  • Kuuusiokanta ja suoraura

  • Kiinnipuristetulla aluslevyllä ja lukitushampailla

  • Enintään 1 mm:n paksuisille metallilevyille

  • Esiporausta ei tarvita, koska peltiruuvi porautuu kevyesti metalliin ja vetää itsensä sisään automaattisesti

  • Liitos kiristyy varmasti, koska levyruuvi muodostaa reunuksen levyyn ruuvautuessaan sisään
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Sinkitty

Muoto/malli

Suippo

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (l1)

38 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,9 mm

Kannan korkeus (k1)

4 mm

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

10 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 5/16

Kärjen muoto

Terävä, neulamainen kärki

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kannan/vääntiön malli

Suoraura/kuusio

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot