Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy
Sinkitty teräs, aluslevy, lukitushammastus
ILMASTOINTIRUUVI ZN 3,9X13
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Itseporautuva
- Kuuusiokanta ja suoraura
- Kiinnipuristetulla aluslevyllä ja lukitushampailla
- Enintään 1 mm:n paksuisille metallilevyille
- Esiporausta ei tarvita, koska peltiruuvi porautuu kevyesti metalliin ja vetää itsensä sisään automaattisesti
- Liitos kiristyy varmasti, koska levyruuvi muodostaa reunuksen levyyn ruuvautuessaan sisään
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,9 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,2 mm |
Laipan halkaisija 1 (d2) | 8 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 1 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 1/4 |
Muu standardinumero | Yrityksen standardi |
Kärjen muoto | Kärki |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla (kaulus) |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |