Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy
Sinkitty teräs, aluslevy, lukitushammastus
ILMASTOINTIRUUVI ZN 4,2X19
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Itseporautuva
- Kuuusiokanta ja suoraura
- Kiinnipuristetulla aluslevyllä ja lukitushampailla
- Enintään 1 mm:n paksuisille metallilevyille
- Esiporausta ei tarvita, koska peltiruuvi porautuu kevyesti metalliin ja vetää itsensä sisään automaattisesti
- Liitos kiristyy varmasti, koska levyruuvi muodostaa reunuksen levyyn ruuvautuessaan sisään
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 19 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 1/4 |
Kärjen muoto | C |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |