Ilmastointiruuvi, kiinnipuristettu aluslevy
Sinkitty teräs, aluslevy, lukitushammastus
ILMASTOINTIRUUVI ZN 4,2X32
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Itseporautuva
- Kuuusiokanta ja suoraura
- Kiinnipuristetulla aluslevyllä ja lukitushampailla
- Enintään 1 mm:n paksuisille metallilevyille
- Esiporausta ei tarvita, koska peltiruuvi porautuu kevyesti metalliin ja vetää itsensä sisään automaattisesti
- Liitos kiristyy varmasti, koska levyruuvi muodostaa reunuksen levyyn ruuvautuessaan sisään
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | Suippo |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 32 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 8,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 1/4 |
Kärjen muoto | Terävä, neulamainen kärki |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura/kuusio |