Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Imeytysarkki/puhdistusliina yleiskäyttöön

Imeytys-/imuk. puhdistusliina yleiskäyttöön
IMEYTYSARKKI-UNIVERSAL-VIHREÄ

Tuotenro 0899900212

EAN 4056807202020

-
Imeytysarkki/puhdistusliina yleiskäyttöön

Tuotenro 0899900212

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Imee nesteitä jopa 25 kertaa oman painonsa verran

  • Voidaan käyttää kaikentyyppisille nesteille, kuten pakkasnesteille, pesunesteille ja öljyille

  • Tehokkaampi kuin perinteiset imeytysaineet

  • Nopea ja helppo käyttää rei'ityksen ansiosta

  • Öljyn imeytyminen 0,56 l/liina

  • Veden imeytyminen 0,38 l/liina
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liinojen/arkkien määrä

100 KPL

Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys

38 x 46 cm

Paino / m²

245 g

Väri

Vihreä

Terän/arkin/lehden pituus

38 cm

Terän/arkin/lehden leveys

46 cm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot