Imeytysmatto SUPER-MAT
Imeytysmatto, SUPER-MAT
IMEYTYSMATTO SUPER -MAT T.HARMAA
Tuotenro 0899900090
EAN 4053479967127
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
SUPER-MAT on tehokas imukykyinen matto, joka sitoo jopa 18 kertaa oman painonsa öljyä Sopii erinomaisesti käytäville, lattioille, koneiden alustoille ja öljyvahinkojen torjuntaan sekä maalla että vedessä.
- Imeyttää lattioille, asfaltille, maahan ja veteen valuneet nesteet.
- Helppo korjata pois, ei lakaisua. Sitoo 18 kertaa oman painonsa öljyä.
- Käyttökohteita: käytävät, lattiat, koneiden– ja työkaluvaunujen alustat, värilaatikot, huoltotehtävät, joissa öljyvahingot ovat mahdollisia öljyn ja öljypitoisten aineiden imeyttäminen maalta, öljyn erottaminen veden pinnalta, liukastumisesteenä, vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen alkutorjuntavälineenä.
- VAK/ADR-ajoneuvojen katsastusvaruste hyväksyntä rantojen suojelu öljyvahingoilta
Tiedot(X)
Materiaali | Tekstiili |
Pituus x leveys | 16700 x 600 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 16,7 m |
Leveys | 600 mm |
Liinojen/arkkien määrä | 1 KPL |