Imeytysmatto Universal
Imeytysmatto, yleismalli
IMEYTYSMATTO UNIVERSAL 2 RLL/PAK
Tuotenro 0899900092
EAN 4053479967141
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja monikäyttöinen Imeytysmatto on hyvä tuote nesteiden nopeaan ja helppoon imeyttämiseen eri ympäristöissä. Matto soveltuu öljyjen, veden, kemikaalien ja leikkuunesteiden nopeaan ja tehokkaaseen imeyttämiseen, mikä tekee siitä mainion apuvälineen työskentelyssä. Sen kestävä rakenne ja helppokäyttöisyys tekevät siitä luotettavan ja käytännöllisen valinnan moniin kohteisiin.
- Imeytysmatto universal erilaisten nesteiden imeyttämiseen
- Materiaali polypropyleenikuitua ja molemmin puolin kestävä kuitukangaspinnoite.
- Perforoitu matto on helposti leikattavissa paloiksi.
- Voidaan käyttää jopa 160°C lämpötilassa.
Tiedot(X)
Materiaali | PP - polypropeeni |
Väri | Harmaa |
Pituus x leveys | 5000 x 40 cm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Leveys | 40 cm |
Liinojen/arkkien määrä | 125 KPL |