Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Imeytysmatto/puhdistusliina rullassa yleiskäyttöön

Imeytys-/imuk.puhdistusliina rullassa, yleiskäyttö
IMEYTYSMATTO-UNIVERSAL-VIHREÄ

Tuotenro 0899900213

EAN 4046777391657

-
Imeytysmatto/puhdistusliina rullassa yleiskäyttöön

Tuotenro 0899900213
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
  • Imee nesteitä jopa 25 kertaa oman painonsa verran

  • Voidaan käyttää kaikentyyppisille nesteille, kuten jäänestoaineille, pesunesteille ja öljyille

  • Tehokkaampi kuin perinteiset imeytysaineet

  • Repäisykohdat nopeuttavat ja helpottavat käyttöä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liinojen/arkkien määrä

110 KPL

Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys

420 x 380 mm

Paino / m²

245 g

Väri

Vihreä

Terän/arkin/lehden pituus

420 mm

Terän/arkin/lehden leveys

380 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot