Impact hardness tester POLDI cpl set in case w. ref rod and meas magnifyng glass
KOVUUSMITTARI-V8-FACH-42110010
Tuotenro 1970935392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
EAN | 4039247230532 |
Lujuusalue vähintään | 343,35 N/mm² |
Lujuusalue enintään | 1962 N/mm² |
Suurennuslasi, skaalattu | 8x |
Pituus x leveys x syvyys | 17,5 x 6,5 x 3,5 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90241080 |
Gross Weight | 0,700 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!