Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Impact resistant dial gauge 0.01 mm scale interval 10 mm, metal

MITTAKELLO W0,01-SP(10)-33075010

Tuotenro 1970925609

-
Impact resistant dial gauge 0.01 mm scale interval 10 mm, metal

Tuotenro 1970925609
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
Brand

HK

EAN

4039247207176

Manufacturer Part Number

33075010

Mittausalue

10 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Mittauksen siirtymä, yksi osoitinkierros

1,0 mm

Ulkohalkaisija

58 mm

Iskusuojattu

Kyllä

Materiaali, ulkorengas

Metalli

Mittausvoima

1,0 N

DIN

878

Kalibrointiryhmä

C

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,212 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot