Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU
Imu- ja siirtoletku, Purflex P 2 PU
PURFLEX P 2 PU POLYURETAANILETKU 120MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle.
Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon.
Rakenne: Läpinäkyvä, kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristu va, jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku
Seinämän paksuus:0,4mm
Käyttölämpötila: -40...+100°C
Merkintä: ”PURFLEX P2PU XXX mm”
Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C
Pakattu verkkoon puristettuna 102-800 mm
Tilauksesta muita kokoja max 800 mm.
- P2PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön
- P2PU-AS antistaattinen (R < 108 Ω)
- P1LPU SEA puruletku puunjalostusteollisuuteen, paloa ylläpitämätön (DIN 4102 B1)
Tiedot(X)