Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU

Imu- ja siirtoletku, Purflex P 2 PU
PURFLEX P 2 PU POLYURETAANILETKU 80MM

Tuotenro 5970504080

EAN 4053479995809

-
Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU

Tuotenro 5970504080

-
Määrä
P-koko:
x 10 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle.


Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon.



Rakenne: Läpinäkyvä, kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristu va, jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku


Seinämän paksuus:0,4mm


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: ”PURFLEX P2PU XXX mm”


Huomautus

Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C


Pakattu verkkoon puristettuna 102-800 mm

P2PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön


P2PU-AS antistaattinen (R < 108 Ω)


P1LPU SEA puruletku puunjalostusteollisuuteen, paloa ylläpitämätön (DIN 4102 B1)

Tilauksesta muita kokoja max 800 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

80 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Materiaali

Polyuretaani/polyesteri

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot