Imuletku Aura
Hankaavien aineiden siirtoletku, Aura
AURA IMULETKU 127X140MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Letku on tarkoitettu erityisesti runkolinjaan liitettäväksi työskentelyletkuksi.
Sisäkumi : Ruskea NR
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, 2 X maajohto
Ulkokumi : Musta, poimupintainen, kulutuksen kestävä SBR
Käyttölämpötila : -40.... +70 º C
Merkintä : Punainen raita -TRUCK- logo -AURA- Made in Italy
Tiedot(X)
Letkun sisähalkaisija | 127 mm |
Väri | Musta |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 70 °C |
Pituus | 30 m |