Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Varunr. 1971013656

EAN-nummer 6416868919288

-
Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Varunr. 1971013656

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Industrial vacuum cleaner with Push & Clean filter cleaning system and Autostart function
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Luftström

3600 l/min

Behållarens kapacitet

25 l

Max. effekt

1000 W

Kabellängd

7,5 m

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Ljudtrycksnivå

72 dB

IP-skyddsklass

IP 24

Längd

375 mm

Bredd

395 mm

Höjd

530 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Coaxial hose Mirka

KOAXHOSE-MIRKA-8992514511-27MMX5,5M

Hose-in-hose system
x 1 Antal
Suction hose with conical adapter Mirka

VACHOUSE-MIRKA-8391112011-20MMX4M

With conical adapter
x 1 Antal
Trolley for industrial vacuum cleaner Mirka

TROLLEY-MIRKA9190310111-INDSGR

The robust trolley with adjustable height and two metal shelves is perfect for storing a Mirka vacuum cleaner, hand blocks and abrasive material.