Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka
PÖLYNIMURI 1025 L 230V

Tuotenro 1971013656
EAN 6416868919288

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Industrial vacuum cleaner with Push & Clean filter cleaning system and Autostart function

Poista pölypussi ennen märkäkäyttöä sekä puhdista suodatin ennen käyttöä ja sen jälkeen.



Huom! Ei sisällä pölynpoistoletkua.



Sopivat pölynpoistoletkut:


  • 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M

  • 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.

  • 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE


Muita lisätarvikkeita:


  • 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU


PÖLYNIMURI 1025 L 230V MIRKA koodi 8999000111

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Ilmavirta

3600 l/min

Säiliön tilavuus

25 l

Enimmäisteho

1000 W

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

7.5 m

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Äänen voimakkuus/-painetaso

72 dB

IP-suojausluokka

IP 24

Pituus (kokonaispituus)

375 mm

Leveys

395 mm

Korkeus

530 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot