Induktiokuumennin, 13 KW
Induktiokuumennin, 13 kW 400 V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lämmitykseen ja juuttuneiden kiinnikkeiden irrottamiseen.
Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 400 V |
Antoteho | 13 kW |
Koneen paino | 120 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 560 mm |
Leveys | 550 mm |
Korkeus | 1009 mm |
Käyttölämpötila enint. | 1000 °C |