Induktiokuumennin 3,7 kW
Induktiokuumennin, 4 kW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesijäähdytetty induktiopää
- Pyörien ansiosta helppo siirrellä
- 5-vaiheinen tehonsäätö, LCD-näytöllä
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Antoteho | 3.7 kW |
Koneen paino | 53 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 400 mm |
Leveys | 340 mm |
Korkeus | 1000 mm |
Käyttölämpötila enint. | 1000 °C |