Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Induktiokuumennin, 8 KW

Induktiokuumennin, 8 kW 400 V

Tuotenro W280000080
EAN 4099618118517

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti ja tehokas induktiokuumennin vesijäähdytyksellä


ajoneuvo- ja korjaamokäyttöön. Lämmitykseen ja juuttuneiden


kiinnikkeiden irrottamiseen.


  • 400 V

  • 16 A

  • 110 kg

Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

400 V

Antoteho

8 kW

Koneen paino

110 kg

Pituus (kokonaispituus)

600 mm

Leveys

460 mm

Korkeus

980 mm

Käyttölämpötila enint.

1000 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot