Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Induktiokuumennin

Kannettava induktiokuumennin T-3000

Tuotenro W280000030
EAN 4056807203010

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti ja tehokas induktiolämmitin vesijäähdytyksellä käyttöön autoalalla henkilöautoissa, maastureissa ja hyötyajoneuvoissa sekä raskaaseen käyttöön kuorma-auto- ja rakennuskonealalla.

Monipuolinen laite ajoneuvoihin ja korjaamoihin.



Juuttuneiden kiinnikkeiden kuumentamiseen ja irrottamiseen:



  • Raidetangot

  • Pakojärjestelmät

  • Lambda-anturit

  • Akselien osat

  • Jousituksen kiinnikkeet

  • Vetoakselit

  • Moottorin osat

  • Ohjausvaihteet

  • Pyöränlaakerin kotelot

  • ABS-anturit

  • Jarruputket

  • Pyörän pultit


Erityisesti autoteollisuudessa juuttuneet kiinnikkeet lämmitetään usein kaasupolttimilla tai hitsausliekeillä. Ajoneuvojen vaurioitumisriskiä ja ennen kaikkea suurta turvallisuusriskiä voidaan pienentää huomattavasti käyttämällä induktiolämmitintä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Voidaan käyttää myös monissa yleisissä käyttökohteissa, kuten



  • Ruosteen ja maalin poisto

  • Esilämmitys hitsausta varten

  • Levyjen, tankojen jne. lämmitys taivutusta varten

  • Valetut osat

  • Korin osat

Käyttöjännite

230 V/AC

Antoteho

3.5 kW

Koneen paino

15 kg

Pituus (kokonaispituus)

0 mm

Leveys

420 mm

Korkeus

840 mm

Käyttölämpötila enint.

0 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot