Induktiokuumennin
Siirrettävä induktiokuumennin T-7000
INDUKTIOKUUMENNIN 5,0 KW
Tuotenro W280000050
EAN 4046777140682
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen laite ajoneuvoihin ja korjaamoihin.
Juuttuneiden kiinnikkeiden kuumentamiseen ja irrottamiseen:
- Raidetangot
- Pakojärjestelmät
- Lambda-anturit
- Akselien osat
- Jousituksen kiinnikkeet
- Vetoakselit
- Moottorin osat
- Ohjausvaihteet
- Pyöränlaakerin kotelot
- ABS-anturit
- Jarruputket
- Pyörän pultit
Erityisesti autoteollisuudessa juuttuneita kiinnikkeitä lämmitetään usein kaasupolttimilla tai hitsausliekeillä. Ajoneuvojen vaurioitumisriskiä ja ennen kaikkea suurta turvallisuusriskiä voidaan pienentää huomattavasti käyttämällä induktiolämmitintä.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Voidaan käyttää myös monissa yleisissä käyttökohteissa, kuten
- Ruosteen ja maalin poisto
- Esilämmitys hitsausta varten
- Levyjen, tankojen jne. lämmitys taivutusta varten
- Valetut osat
- Korin osat
Nimellisjännite | 400 V/AC |
Antoteho | 5 kW |
Koneen paino | 83 kg |
Leveys | 800 mm |
Korkeus | 1300 mm |
Käyttölämpötila enint. | 1000 °C |