Induktiokuumennin/-lämmitin IEG-1200 Power
Induktiolämmitin IEG-1200 Power
INDUKTIOKUUMENNIN
Tuotenro 0702999106
EAN 4053479240718
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen ratkaisu juuttuneiden mutterien ja ruuvien lämmittämiseen ilman avotulen käyttöä
- Minimoi ihmisten ja materiaalien palovammojen riskit
- Erittäin kätevä käyttää ergonomisen rakenteen ansiosta
- Käytettävissä mukautettuja tehoasetuksia.
- Voidaan asettaa myös jatkuvalle toiminnalle
- LED-valo edessä
- Sisäinen ilmanvaihto jäähdytystä varten
- Nopea ja helppo kelojen kokoaminen/purkaminen patentoidun kiinnitysmekanismin ansiosta
- Jopa 250 °C:n lämpötilan kestävät kelat
Sisältö:
1 IEG – 1200
1 U-kela – tuotenro 0702999111
1 kela, Ø 23 – tuotenro 0702999117
1 kela, Ø 18 – tuotenro 0702999118
1 virtajohto
1 käyttöohje
1 rasia
*saatavana myös muita kelatyyppejä
Kiertokytkin mukautettuja tehoasetuksia varten
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Antoteho | 1200 W |
Koneen paino | 4 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 490 mm |
Leveys | 380 mm |
Korkeus | 130 mm |
Käyttölämpötila enint. | 40 °C |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!