Induktiolämmitin HEATER50
Induktiolämmitin Heater 50
INDUKTIOLÄMMITIN HEATER50
Tuotenro 1780137502
EAN 4054369409703
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Induktiivinen laakerilämmitin on nopea ja siisti käyttää, ei enää kaasupoltinta, kiehuvaa öljyä tai jopa avotulta. Korkean hyötysuhteen ansiosta lämmityksessä säästyy energiaa ja asennusaika lyhenee. Tasainen, valvottu lämmitys takaa pysyvästi hyvät asennustulokset. HEATER50 lämmittää 50 kg:n painoisen laakerin kohtuuajassa, mutta painavampiakin rengasmaisia kappaleita voidaan lämmittää.
Smart eroaa Basic mallista kahden anturin ansiosta, jolla mahdollisuus mitata sisä- ja ulkorenkaan lämpötilaeroa (Delta-T), sekä yhdistää aika- tai lämpötila-arvot (lämmittää hitaammin ja tasaisemmin).
- Ei-ferromagneettisten pilareiden vapaa leveys on 120mm ja vapaa korkeus 130mm
- Käyttöjännite 230V
- Lämmitettävän kappaleen suositeltu maksimi paino 50kg
Toimitussisältö:
- Heater50 palkit
7x7, 14x14 ja 40x50 mm
- Lämpötila-anturi
Heater sensor 500mm 2kpl
- Käyttöohje
- Asennuspasta
- Lämmönkestävät käsineet
Tiedot(X)
Käyttöohje
- Lämmitintä ohjataan kosketusnäytöstä, jossa näytetään kaikki lämmitysmenetelmät niiden omilla symboleilla
- Lämmitys käynnistetään kosketusnäytön alapuolella sijaitsevalla mekaanisella painikkeella START/STOP
- START/STOP -painikkeen painaminen käynnistää varoajan laskennan
- Varoajan jälkeen muodostuu sähkömagneettinen kenttä ja vierintälaakeri lämmitetää
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Antoteho | 0 kW |
Koneen paino | 25 kg |
Pituus (kokonaispituus) | 600 mm |
Leveys | 226 mm |
Korkeus | 274 mm |
Käyttölämpötila enint. | 40 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!