Indust. dry vac. cleaner 1230 M AFC EU 230V Mirka
Indust. dry vac. cleaner 1230 M AFC EU 230V Mirka
PÖLYNIMURI 1230 M AFC EU 230V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huom! Sisältää pölypussin, ei sisällä pölynpoistoletkua.
Sopivat pölynpoistoletkut:
- 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M
- 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.
- 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE
Muita lisätarvikkeita:
- 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU
- 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA
PÖLYNIMURI 1230 M AFC EU 230V MIRKA koodi 8999220111
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 240 V |
Nimellisteho | 1200 W |
Säiliön tilavuus | 30 l |
Ilmavirta enint. | 4500 l/min |
Alipaine | 250 mbar |
Pituus (kokonaispituus) | 385 mm |
Leveys | 565 mm |
Korkeus | 565 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 7.5 m |