Industrial wet + dry vacuum cleaner 961-01-W
Industrial wet + dry vacuum cleaner 961-01-W
Varunr. 0701999003
EAN-nummer 4053479664279
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Luftström | 7200 l/min |
Undertryck | 23 kPa |
Behållarens kapacitet | 70 l |
Max. effekt | 3000 W |
Kabellängd | 10 m |
Diameter för slanganslutning | 38 mm |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ljudtrycksnivå | 70 dB |
IP-skyddsklass | IP X4 |
Längd | 645 mm |
Bredd | 610 mm |
Höjd | 985 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!