Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Industry Cleaner, Pro clean -puhdistusspray

Industry cleaner, Pro clean -puhdistusspray
PRO-CLEAN PUHDISTUSSPRAY 500ML

Tuotenro 0893140

EAN 4050641117694

-
Industry Cleaner, Pro clean -puhdistusspray

Tuotenro 0893140

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

NSF-rekisteröity. Erikoispuhdistusaine teippijäämien, tarrojen ja pinttyneen lian poistamiseen

Tehokkaasti puhdistava koostumus


  • Irrottaa helposti tarrat, liimajäämät ja teipit

  • Irrottaa nopeasti pinttyneen lian, kuten vahan, kumin hankaumat, silikonijäämät, merkitsemiskynän jäljen, öljyn ja rasvan


Hellävarainen puhdistus


  • Voidaan käyttää myös herkille pinnoille, kuten alumiinille, messingille tai ruostumattomalle teräkselle

  • Miellyttävän raikas sitrustuoksu

  • NSF-rekisteröity käytettäväksi elintarviketeollisuudessa
Suorituskyvyn osoitus

NSF-rekisteröity, luokka K3, rek.nro 149620, 149621

Huomautus

Tarkista tuotteen sopivuus kumi- ja muoviosille testaamalla huomaamattomaan kohtaan. Voi vahingoittaa maalia.

Käyttöalue

NSF-rekisteröity, luokka K3, rek.nro 149620, 149621

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue
  • Puhdistaa koneen osat ja muoviosat samoin kuin metallipintojen liimajäämät, vahan, kumin hankaumat, silikonijäämät, merkintäkynän jäljet, öljyn ja rasvan

  • Sopii myös suojakäsittelyjen poistamiseen, esim. jarrulevyistä

Sisältö/tilavuus

500 ml

Väri

Läpinäkyvä

Kemiallinen perusta

D-limoneenia sisältävä erityisbensiini

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,74 g/cm³

Leimahduspiste min.

10 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / alle 25°C lämpötilassa

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Irrotus-/puhdistuslaikka

PUHDISTUSLAIKKA DBS3500

Irrottaa helposti ja nopeasti kalvot, teipit ja liimat metallisilta ja maalatuilta pinnoilta.
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot