Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Industry module 42

Industry module 42
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-42

Tuotenro 096399 642

EAN 4068362199592

-
Industry module 42

Tuotenro 096399 642
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
Module block for vehicle equipment for all industries

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa luukulla, vapaa korkeus 420 mm

  • Yksi ulosvedettävä työpöytä ja ruuvipenkki

  • Kolme salkkuhyllyä ja salkut

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 150 mm) välijakajalla

  • Kaksi vetolaatikkoa (korkeus 120 mm) välijakajalla

  • Kaksi varastohyllyä kukin kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1390 mm

Korkeus

1400 mm

Syvyys

382 mm

Tuotteen paino

117,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Materiaali

Teräs/teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot