Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Industry module 43

Industry module 43
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-43

Tuotenro 096399 643

EAN 4068362199608

-
Industry module 43

Tuotenro 096399 643
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
Module block for vehicle equipment for all industries

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa kahdella luukulla, vapaa korkeus 420 mm

  • Yksi ulosvedettävä työpöytä ja ruuvipenkki

  • Luukullinen hylly (luukun korkeus 180 mm)

  • Kaksi salkkuhyllyä ja salkut

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm) välijakajalla

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi hylly kahdeksalla laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1668 mm

Korkeus

1400 mm

Syvyys

382 mm

Tuotteen paino

116,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Materiaali

Teräs/teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot