Industry module 44
Industry module 44
AUTOKALUSTE-TERÄS-HITSATTU-LOHKO-44
Tuotenro 096399 644
EAN 4068362199684
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
- Katso soveltuvuustaulukko
Oikean puolen sisältö:
- Alaosa kahdella luukulla, vapaa korkeus 420 mm
- Yksi ulosvedettävä työpöytä ja ruuvipenkki
- Luukullinen hylly (luukun korkeus 180 mm)
- Kaksi salkkuhyllyä ja salkut
- Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm) välijakajalla
- Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi hylly kahdeksalla laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yksi yläkehys kahdella välijakajalla
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Lattialevy ei sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Leveys | 1668 mm |
Korkeus | 1670 mm |
Syvyys | 382 mm |
Tuotteen paino | 124,500 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs |