Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Industry puhdistusliinat

Yleispuhdistusliina NSF
INDUSTRY-PUHDISTUSLIINA-NSF-90KPL

Tuotenro 089090090

EAN 4099618026997

-
Industry puhdistusliinat

Tuotenro 089090090

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Useimpien pintojen tehokkaaseen ja nopeaan puhdistamiseen ilman vettä, saippuaa tai harjaa. NSF-sertifioitu.
  • Sopii erinomaisesti päivittäiseen liikkuvaan käyttöön

  • Poistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti vaikeimmankin lian, kuten öljyt, rasvat, liimat, maalit, tervan ja voiteluaineet

  • Pintojen, työkalujen ja käsien puhdistukseen

  • Puhdistaa kädet ja jättää miellyttävän tuoksun
Suorituskyvyn osoitus

NSF-sertifioitu: Nonfood Compounds Program Listed C1.

Huomautus

Ei sovellu kiiltäville pinnoille, kuten autojen maalipinnoille ja läpinäkyville muoveille, kuten visiireille tai pleksilasille.

Käyttöalue

NSF-sertifioitu: Nonfood Compounds Program Listed C1.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Poistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti vaikeimmankin lian, kuten öljyt, rasvat, liimat, maalit, tervan ja voiteluaineet.


  • Työkalujen puhdistus

  • Pintojen puhdistus

  • Käsien puhdistus
Ohjeet

Ota kostea liina suljettavasta purkista ja puhdista pinta hankaamalla sitä varovasti liinalla.

Haju/tuoksu

Appelsiini

Säilyvyysaika tuotannosta

30 Kuukautta

Liinojen/arkkien määrä

90 KPL

Leveys x pituus

27 cm x 32 cm

Tuotepakkaus

Sanko/sangallinen purkki

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Teline yleispuhdistuspyyhkeille

PUHDISTUSLIINATELINE-UTH1

Asennettavaksi ajoneuvon tavaratilavarustukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot