Indust.wet/dry vac.clnr ISS 40-M autom.
Indust.wet/dry vac.clnr ISS 40-M autom.
Varunr. 07011430
EAN-nummer 4056807687841
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Luftström | 74 l/s |
Undertryck | 23,7 kPa |
Behållarens kapacitet | 39 l |
Max. effekt | 1380 W |
Kabellängd | 7,5 m |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ljudtrycksnivå | 68 dB |
IP-skyddsklass | IP X4 |
Längd | 560 mm |
Bredd | 370 mm |
Höjd | 655 mm |
Max. undertryck (turbin) | 25,4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!