Ensiapukilpi, suuntanuoli
Infokilpi, ensiapu, nuoli
ENSIAPUKILPI SUUNTANUOLI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali on jälkivalaiseva PVC/ sinkkisulfidi
- Paksuus 1,1 mm
- Opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen
- Väri keltainen/ vihreä
Tiedot(X)
Pituus | 200 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1,1 mm |
Materiaalin paksuus | 1,1 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Materiaali, pohjalevy | Polyvinyylikloridi – PVC |
Väri | Vihreä |
Tuotteen paino | 73 g |