Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Infokilpi jakoraja

Infokilpi, jakoraja
INFOTARRA JAKORAJA 300X120

Tuotenro 0899075699

EAN 4062856496952

-
Infokilpi jakoraja

Tuotenro 0899075699
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
Helposti asennettava infokilpi näyttää selkeästi jakorajan sijainnin.

Infokilpi on valmistettu vinyylistä ja kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asentamista ja varmistavat turvallisen kiinnityksen. Sini-valkoinen väri erottuu hyvin.



  • Materiaali vinyyli

  • Tarrakiinnitys, kilvessä myös kiinnitysreiät

  • Väri valkoinen / sininen

  • Koko 120 x 300 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Leveys

300 mm

Materiaali

Vinyyli

Väri

Sininen, Valkoinen

Kieli

Suomi

Malli

Itseliimautuva/tarrakiinnitys

Tuotteen paino

15 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot